Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskinvater med magnet, Empire
Maskinvater med magnet fra Empire gir presis måling med høy nøyaktighet, ideell for profesjonelle oppgaver hvor presisjon er avgjørende.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Solid vater for presis måling med høy nøyaktighet - ideell for profesjonelle presisjonsoppgaver
- Robust maskinvater i aluminiumprofil med tre libeller: horisontal, vertikal og 45°
- Horisontal libelle kan leses av ovenfra gjennom et vindu i profilen
- True Blue® libellene har en toleranse/nøyaktighet på +/- 0,5 mm/m som sikrer pålitelighet i alle arbeidsposisjoner
- Integrerte magneter i profilen for enkel festing til arbeidstykke
- Kompakt design med lengde på 230 mm, høyde på 40 mm og bredde på 20 mm som gjør det enkelt å håndtere og transportere
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.