Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ERGPOWER FLAP trådløs LED-arbeidslampe
Oppladbar (R) lampe kan lades opp når den er koblet til strømnettet (vekselstrøm)
Fem forskjellige fargetemperaturer – egner seg for nesten alle bransjer/bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Toppmoderne litium-ionbatteri og innebygd overlastbeskyttelse gjør det mulig å lade under bruk
- Fire lysnivåer (minnefunksjon): 10 % (600 lm/16 t), 20 % (1200 lm/8 t), 40 % (2400 lm/4 t) og 100 % (6000 lm/2 t)
- Fem fargetemperaturer: 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K og 6500 K
- 90° svingende og 330° roterende lampehoder
- Visning av restkapasitet/ladestatus
- Min/maks. stativ: 1,20–2,24 m
- Tidsbesparende hurtigkoblingssystem
- Lett, men likevel robust
- Med bærehåndtak for enkel transport
- Innhold: ERGOPOWER FLAP, stativ, strømadapter med 5 m tilkoblingskabel
Når den er koblet til strømnettet (vekselstrømsmodus) med ladekabelen, er bare to lysstyrkenivåer (1200 lumen og 600 lumen) tilgjengelige.
Når du vipper over 9°, fester du stativet til sokkelmaterialet ved hjelp av skruer/spiker.
Egnet for innendørs og utendørs bruk; brukes bare i tørre områder eller innendørs når den er koblet til strømnettet (IP20).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.