Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ERGOPOWER FLAP
ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
ERGOPOWER FLAP - 3
ERGOPOWER FLAP - 4
ERGOPOWER FLAP - 5
ERGOPOWER FLAP - 6
ERGOPOWER FLAP - 7
ERGOPOWER FLAP - 8
ERGOPOWER FLAP - 9
ERGOPOWER FLAP - 10
ERGOPOWER FLAP - 11
ERGOPOWER FLAP - 12

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ERGOPOWER FLAP

Uttrekkbar LED-arbeidslampe med flere lysnivåer og fargetemperaturer

Rabattsats
PE
Pris på forespørsel
Velg variant

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave

Priser vises for kunden etter pålogging

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner

Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ring kundeservice: 464 01 500

Priser vises for kunden etter pålogging

Dobbel funksjon – lyset kan brukes under lading (kun for innendørs bruk)



Lampehodet kan svinges 90° og roteres 330°



Med hurtigutløser, kan utvides fra 1,20 til 2,05 m



5 forskjellige fargetemperaturer


– 2700 K, 3500 K, 4500 K, 5500 K, 6500 K



4 justerbare lysnivåer (med minnefunksjon):


Brytermodus / lyseffekt (driftstid)


  • 10 %-modus: 600 lm (16 timer)

  • 20 %-modus: 1200 lm (8 timer)

  • 40 %-modus: 2400 lm (4 timer)

  • 100 %-modus: 6000 lm (2 timer)

Utstyrt med bærehåndtak for enkel transport.



Lett, men likevel robust



LED-indikator for batteristatus og varsel om lavt batteri

Merknad
  • Dobbel funksjon – lyset kan brukes under lading – kun for innendørs bruk, IP20.

  • Utendørs bruk, IP65 – ladeforbindelsen må være helt lukket med beskyttelseshetten.

  • Bare egnet for en helling på maks. 9°. Ved hellinger over 9° må lyset festes til gulvet ved hjelp av skruer eller spiker.