Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterislagbormaskin ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Svært kraftig, praktisk batterislagbormaskin med valgbar slag-/bormodus og et dreiemoment på 140 Nm

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Rask tilpasning til det aktuelle bruksområdet


Funksjonsvelgeren gjør det enkelt og raskt å veksle mellom skruing, boring og slagboring.



Solid design


For vanskelige forhold på byggeplasser kan alle komponenter også motstå fall fra normale arbeidshøyder.



Kontinuerlig overvåking av motoren


Den elektroniske motorbeskyttelsesfunksjonen slår av motoren før det oppstår blokkering, overbelastning eller overoppheting.



Lang motorlevetid


Effektiv børsteløs EC-motor med kraftreserver. Krever lite vedlikehold. Opprettholder også en mer stabil hastighetskurve under belastning.



Maksimal levetid og lav slitasje


  • 13mm Röhm chuck med metallkåpe og hardmetallkjefter (karbid)

  • Elektronisk bryter


Godt opplyst arbeidsområde


LED-lampe på batterifestet