Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Orepinner og fjærsplintpinner, sortiment 145 deler

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Orepinner og fjærsplintpinner, sortiment 145 deler

elektrolytisk forsinket stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sortiment med 145 stk.


  • 10 orepinner dia. 4,5 mm

  • 10 orepinner dia. 6 mm

  • 10 orepinner dia. 8 mm

  • 10 orepinner dia. 10 mm

  • 5 orepinner dia. 11 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 2 x 50 mm med enkel løkke

  • 10 stk. fjærsplinter, 2 x 50 mm med dobbel løkke

  • 10 stk. fjærsplinter, 3 x 56 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 3 x 62 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 4 x 60 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 4 x 78 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 5 x 85 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 5 x 92 mm

  • 10 stk. fjærsplinter, 6 x 105 mm

  • 5 stk. fjærsplinter, 6 x 120 mm

  • 5 stk. fjærsplinter, 8 x 130 mm