Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Elektrisk tralle for slipesuging WH 1200.32
Vogn utstyrt med automatisk aktivert sugesystem som kan styres av en elektrisk og/eller pneumatisk slipemaskin
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Elektropneumatisk fjernkontroll og tidsforsinkelse
- Støvsugeren aktiveres automatisk når en slipemaskin starter opp og slås av flere sekunder etter at slipemaskinen har stoppet
Maskinvaskbar filterbeskyttelse i nylon
- Forhindrer at filteret tilstoppes av fint slipestøv
5 m koaksialslange uten merking
- Svært god manøvrerbarhet
- Etterlater ingen merker på karosseriet
- God driftradius
Vogn laget av polypropylen med høy tetthet
- Lastekapasitet opptil 70 kg
Vogn utstyrt med 2 skuffer og flere plattformer
- Kan brukes til lagring av slipeverktøy og tilbehør (slipemaskin, slipemidler, pads, etc)
Utstyrt med en stang og kroker
- Kan brukes til å henge slangen
Uten merking, stille, retningshjul Ø 125 mm
- Utmerket bevegelighet
Garasjer for bil og lastebil
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.