Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 1
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 2
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 3
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 4
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 5
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 6
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 7
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 8
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 9
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 10
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 11
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 12
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 13
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 14
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 15
Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn - 16

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskrue ASSY® 4 Kombi T Helgjenget med sekskanthode, ElZn

Helgjenget treskrue med sekskanthode og forsterket skaft tilpasset Würth sitt transportanker for løft av trekonstruksjoner. NB! Skruene er kun godkjent for ett løft!

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muligjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og TX


Stort skivehode for klemeffekt


  • Skivehode for sammenføyninger av konstrukjsonsvirke, limtre, massivtre etc.


Ingen overtrekking og høy innskruinshastighet


  • Skruens nyutviklet asymmetriske gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper umiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberkutt kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelser

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber lettere og reduserer innskruingsmomentet
Merknad

Se testrapport og lasttabeller for bruksområder og korrekt bruk av løftesystemet

ETA 11/0190

  • Dokumeterte kapasiteter ihht. testrapport og lasttabeller forutsetter bruk av løfteanker art.nr. 018400013 kombinert med ASSY 4 Kombi T.

  • Se ETA 11/0190 og testrapport for kant- og senteravstander.