Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Transporterventil
Tåler høyt lufttrykk, passer til de fleste typer felg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært fleksibel tetningsleppe
- God tetting
Patentert trykkplate med forhåndsbestemt brytepunkt
- Det kreves ingen spesialverktøy for demontering
- Forebygging av felgskade
Kombinerer fordelene ved gummi- og metallventiler
- Høyere lufttrykk(opptil 7 bar)
- Sparer tid og jobb
Temperaturbestandig fra -40 °C til +130°C
Spesielt utformet for transportere og bobiler, offroad-kjøretøy og lette nyttekjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.