Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Festes ved hjelp av gjennomskyvbar montering med M8-gjengestang
- Også mulig med 40 mm AIMg 5 forseglingsnagler (DIN 1725) eller 4,2 mm borskruer laget av herdet stål
- Enkel å justere til ulike trapesplateprofiler takket være stansede bøyepunkter
- Sendzimir galvanisert – kontinuerlig varmgalvanisert båndstålmateriale
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold for sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
godkjent av VdS for oppheng av rør opptil DN 50 Maksimal tillatt belastning avhenger av trapesplatens tykkelse
VdS-sertifisering nr. G 4021037
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.