Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjerneborkrone karbid 1 1/4 tomme
Meget allsidig kjerneborkrone for tre med skjærekanter av hardmetall og 1 1/4 tommers gjengekobling for tørr bruk på kjernebormaskiner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Robust og holdbar
Karbidtenner som støttes på begge sider og forstørrede loddede overflater garanterer sikkert feste og en meget sterk materialforbindelse
Rask borefremdrift og svært allsidig
- Forsiktig: Må bare brukes i omdreiningsmodus
- Bare for tørr bruk og materialer med maks. restfuktighet på 20 %
- Velg hastigheter på samme måte som for kjerneboring
- Stativmontert boring
- Med elektroverktøyet slått av trekker du ut kjerneborkronen fra borehullet hver 10 cm for å fjerne eventuell spon
- Bruk uttrekkingsfunksjonen og en egnet støvuttrekker under arbeidet
- For ekstra kjøling anbefaler vi å bruke sugeinnretninger med utblåsningsfunksjon
- Tørrboring av mange trematerialer (maks. restfuktighet 20 %) som heltre, massivt tømmer, kryssfiner, sponplater, laminert tre, limt tre, bjelker
- Også egnet for gulvtanker av fibersement
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.