Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 senkhode m/freselommer Sinkbelagt stål, delgjenget, senkhode m/underskjærte freselommer
Universell båndet delgjengeskrue for festing med stor klemeffekt, uten forboring av tre-til-tre-forbindelser i innvendig konstruksjon, vindusmontering eller trekonstruksjon i tørre eller våte områder innendørs
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Ingen overstramming, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre feste takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør at innskruingskraften kan reduseres
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet må du bruke ASSY 4 A2, rustfritt eller ASSY 4 A4-skruer i syrefast stål og, hvis atmosfæren inneholder klor, HCR-skruer i syrefast stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borespiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.
For serieproduksjon av tre-til-tre-forbindelser med skrumaskin
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og er ideell for tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- For skruer fra ∅ 4,5 mm med sinklagtykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.