Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY® 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode - 8

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY® 4 A4 CS treskrue A2-forsenket hode i rustfritt stål senkhode

Helgjenget treskrue laget av rustfritt austenittisk A4-stål av høy kvalitet med senkhode for å feste metallprofiler eller beslag i tre i korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitset gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd og presis posisjonering på grunn av god passform mellom drivspor og bits.

  • Mindre behov for å bytte bits, én bitsstørresle har et større dekningsområde.

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Formtilpasset forbindelse til metallbeslag eller i treprodukter med høy materialtetthet


  • For forbindelser med helgjengede skruer i stål

  • Det 90° hodet passer perfekt forsenket hull i stål.

  • Trekker sammen uten fresing takket være freseelementer under hodet

  • Hodet er forsenket ved pressing


Høyere bruddmoment


  • Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Bedre feste takket være høye gjengeflanker


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Lavere friksjon ved innskruing gir bidrar til at innskruingsmomentet kan reduseres


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål

  • Egnet for brukt i korrosive miljøer.

  • Leveres med friksjonsreduserende voks for lettere og raskere innskruing.
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjenget treskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.