Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 PAN-treskrue helgjenget med panhode, ElZn
Helgjenget treskrue med panhode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av bygnings- eller møbelbeslag til treverk. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368731.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368757.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368771.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW for høye kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Metallplater med flatt feste for andre formål
- Flatt, sylindrisk panhode
- Stor kontaktflate
Ingen overstramming, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre feste takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Gjengeflanker i skruespissen kutter raskt og effektivt fibre
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør at innskruingskraften kan reduseres
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for tømmerkonstruksjon til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Utendørs og i rom som er konstant utsatt for høy fuktighet må du bruke ASSY 4 A2 PAN-skruer i rustfritt stål
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.
For stål-til-tre-forbindelser med høye kraftoverføringer
Helgjengen som starter rett nedenfor hodet tillater for eksempel forbindelser for tre eller platematerialer til tre som er konstruert for strekkfasthet med høy lastbærende kapasitet. Større uttrekkingskraft oppnås med den maksimale gjengelengden.
For bruk innendørs i tørre og oppvarmede rom
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatert sink (VI)-fri, opptil ∅ 4 mm A2K 5 µm, fra ∅ 4,5 mm A3K 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra ∅ > 4 mm i bruksklasse 2 (tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- For skruer fra ∅ 4,5 mm med sinklagtykkelse på 8 µm med Cr(III)-passivering, kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Helgjengede skruer egner seg for montering i tynne materialer. Det må brukes en skrue som er kortere enn underlaget skruen skal skrus inn i
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- I lastbærende tre-til-metall-forbindelser må ASSY-skruene strammes til en bestemt momentverdi Dreiemoment = nødvendig selvsikringsmoment x 1,2 < 90 % av bremsemomentet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.