Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY® 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY® 4 A4 CSMP-treskrue A4 rustfritt stål, helgjenget, hode m/freselommer

Universell helgjenget skrue av austenittisk A4 rustfritt stål av høy kvalitet for tre-til-tre-forbindelser (gran) i utendørsområder utsatt for vær og vind

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen

  • Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Høyere bruddmoment


  • Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri

  • Bedre feste takket være høye gjengeflanker


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart


  • Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen

  • Lavere friksjon ved innskruing gir bidrar til at innskruingsmomentet kan reduseres


Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger


  • Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål

  • Kan brukes i et landlig eller urbant miljø eller i en industriatmosfære uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2

  • Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
Merknad
  • Austenittisk rustfritt stål har god korrosjonsbestandighet mot aggressiv industriluft, sjøluft, vann fra kranen, elvevann, gruvevann og saltvann og tre som inneholder garvesyre. Det er til en visst grad bestandig mot syre, og egner seg ikke for atmosfærer som inneholder klorgass

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würths eget dimensjoneringsprogram for treskruer med en diameter på 5 mm eller mer

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruksområder med plastankere der tillatt belastning også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske vurderingen (ETA) må overholdes.