Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 1
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 2
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 3
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 4
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 5
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 6
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 7
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 8
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 9
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 10
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn - 11

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, ElZn

Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs eller i mindre korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 61 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 % av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og Torx


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberskjær kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelse

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser

ETA 11/0190

Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.
Bruksområde

ETA 11/0190

Kan oppbevares i ORSY-reoler og vareautomater