Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4
Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer
- Størrekontaktflate for mer kraft
- Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd
- To bitsstørresler dekker mer enn 80 & av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller
- Kompatibel med AW® og Torx
Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet
- Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer
- Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart
- ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberskjær kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelse
- Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet
Gode mekaniske egenskaper
- Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
- For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.
- Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.
- ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.
ETA 11/0190
Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)
For bruk utendørs bruk i fuktige og korrisve miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 3 ihht. EN 1995-1-1
- Overflatebehandlet, Delta Seal. Belleggstykkelse 26 µm, 1200 timer i salttåketest ihht. DIN EN ISO 9227
- Godkjent for bruk i korrosjonsklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- NB! Følg alltid trelastprodusentene sine anbefalninger i forhold til valg av riktig festemateriell ut ifra type tresort
- ASSY-skruer er godkjent for kvasistatiske laster
- For best brukeropplevelse og optimal bruk av skruene bør RW-bits benyttes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.