Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY® 4 universalskrue m/senkhode og freselommer delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4
Delgjenget treskrue med senkhode for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av konstruksjonsvirke, kledning, bygningsplater og interiørdetaljer. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet og presis posisjonering på grunn av at bitsen passer perfekt i skruesporet
- Enhåndsarbeid og utmerket støtte ved posisjonering på grunn av tettsittende fordypning
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Betydelig reduksjon av hvor mye makt du må bruke når du skrur inn skruen
- Skaftefresen reduserer muligheten for oppsprekking.
- Redusert risiko for at skruen brekker på grunn av for høyt bruddmoment
- Redusert risiko for skader fra utstikkende metallspon, fordi freseskaftet er integrert i gjengen
- Svært god beskyttelse av påføringsverktøyet
Ingen overstramming, høy matehastighet
- Høy kraftoverføring i hardt tre på grunn av den grove gjengens forsterkede og asymmetriske flankegeometri
- Bedre ankerdybde takket være høye gjengeflanker
Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene biter umiddelbart
- Stor klemeffekt på grunn av slageffekten til de kuppelformede freseelementene i spissen
- Redusert friksjon i gjengepartiet gjør at innskruingskraften kan reduseres
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. ASSY-skruer kan dimensjoneres i Würth-programvaren for trekonstruksjon, fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borespiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.
For tre-til-tre-forbindelser utformet for å trekke sammen
Delgjengen starter umiddelbart nedenfor skaftet og gjør det mulig å trekke sammen tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
Kan brukes for utendørsapparater og bruksklasse 3 i henhold til EN 1995-1-1
- Fem ganger høyere korrosjonsbeskyttelse av sinkflakeoverflaten, fri for krom(VI), 20 µm lagtykkelse, 1000 timer i saltspraytesting i henhold til DIN EN ISO 9227
- Bruksklasse C4 i henhold til EN ISO 12944-2
- Vi anbefaler å øke sammenføyingseffekten eller hodets gjennomtrengingsmotstand, med passende skiver for ASSY 4
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.