Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 1
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 2
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 3
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 4
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 5
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 6
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 7
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 8
Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4 - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Treskruer ASSY® 4 CSMP delgjenget med senkhode og underskjærte freselommer, Nordic - C4

Helgjenget treskrue med senkhode for stål til tre eller tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av bygnings- eller møbelbeslag til treverk. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i i korrosive miljøer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW med optimalisert passform for høyere kraftoverføringer


  • Størrekontaktflate for mer kraft

  • Optimalisert passform gir mer stabilitet og presis posisjonering av skruen, samt muliggjør montering med en hånd

  • To bitsstørresler dekker mer enn 80 & av ASSY-sortimentet, så hyppig skifte av bits bortfaller

  • Kompatibel med AW® og Torx


Ingen overtrekking og høy innskruingshastighet


  • Skruens nyutviklet gjengegeometri sikrer høye kraftoverføringer

  • Integrert skaftfres reduserer innskruingsmomentet, spesielt for lange skruer


Nyutviklet gjengegeometri sikrer at skruene griper imiddelbart


  • ASSY-skruens nyutviklet og patenterte fiberskjær kutter effektivt fibre og hindrer sprekkdannelse

  • Skruens gjengegeometri bidrar til at skruen jobber og lettere og reduserer innskruingsmomentet


Gode mekaniske egenskaper


  • Hard overflate for høy torsjonsstyrke og kjerne med høy seighet for maksimale kraftoverføringer og konstruksjonsbevegelser
Merknad
  • For dimensjonering anbefaler vi bruk av Würth Technical Software. Dimensjoneringsprgrammet er fleksibelt i bruk og tar for seg ulike montasjesituasjoner og følger alltid gjeldene dimensjoneringsstandarder ihht ETA 11/0190 og EN 1995-1-1. Programvaren kan lastes ned gratis på våre hjemmesider.

  • Skruer som er elektrolytisk forsinket er ikke egnet for bruk i korrosive miljøer eller i områder som er direkte utsatt for fuktighet. For bruk i mer korrosive miljøer med mye fuktighet eller luftforurensinger skal det benyttes rustfritt A2 eller syrefast A4. I tilfeller hvor skruene blir utsatt for klorgasser etc. skal det benyttes skruer av HCR-kvalitet.

  • ASSY 4 er optimalisert for bruk i treverk og ulike type trematerialer. I filfeller hvor skruene kombineres med bruk av plast- eller nylonsplugger er skruer med borspiss eller fiberskjær ikke egnet for bruk.

ETA 11/0190

Kravspesifikasjonene i den tekniske godkjenningen må følges (ETA 11/0190)