Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus 4 A4 TH delgjenget med linsesenkhode, syrefast A4
Delgjenget treskrue med linsesenkhode og borspiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av listverk, interiør- og veggpanel, glasslister etc. Syrefast A4, for bruk utendørs i svært korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368746.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368779.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor takket være RW recess
- En større kontaktflate på bitsen gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen
- Færre bitsendringer, 1 bits for mange skruediametre
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Posisjonering og boring uten spon
- Maksimal boreytelse og presis boreprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask skruing takket være jevn gjengestart
Godt designet diskré montering av trekomponenter
- Lite skruehode med linseformet avrundet hode for godt formgitt diskré montering
- Svært effektive freseribber som forhindrer sprekkdannelser
Maksimalt pålitelig skrueforbindelse takket være den asymmetriske gjengen
- Optimal matching av borspissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål
- Kan brukes i et landlig eller urbant miljø eller i en industriatmosfære uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würths eget dimensjoneringsprogram for treskruer med en diameter på 5 mm eller mer
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 VB helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og bearbeidede trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For fast tilkobling av to treelementer
De litt skråstilte sporene som er innlemmet i skaftet, gjør det mulig å koble to treelementer permanent i den sammensatte tilstanden. Eventuell knirking forårsaket av tørking og hevelse av trekomponenter er redusert. De mekaniske bruddegenskapene til skruen økes også.
For tre-til-tre-tilkoblinger designet for å tett sammensetting
Delgjengene starter rett nedenfor skaftet og gjør det mulig for tett tre-til-tre-sammensetning. I dette tilfellet er gjengene plassert helt i den nedre andre komponenten.
- For optimal bruk av skruen bør det benyttes en RW-bits som passer nøyaktig
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av trekonstruksjoner. For å sette sammen komponentene på best mulig måte må komponentene som skal festes tett, ikke være tykkere enn skaftets lengde
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- ASSY-skruer i rustfritt stål kan brukes til å feste terrassebord og -gulv i harde tresorter. Forhåndsboring anbefales for tropisk trevirke med høy bulktetthet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.