Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus 4 A4 linsesenk fasadeskrue delgjenget med linsesenkhode og borspiss, syrefast A4
Delgjenget treskrue med linsesenkhode og borspiss for tre til tre forbindelser. Godt egnet for montering av terrassebord og kledninger. Korrosjonsbeskyttet for bruk utendørs i korrosive miljøer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368779.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen
- Posisjonering og boring uten spon
- Maksimal boreytelse og presis boreprosess ved hjelp av borspiss med skjærekanter
- Presis posisjonering på harde flater, med en sentreringsstift som hindrer at det glipper
- Rask innskruing med myk start på gjengen
Enkel forsenkning i bartre- og løvtresorter
- Visuelt tiltalende forbindelser på grunn av linseformet, avrundet hode
- Høy fresekraft og sponoppsamling for ren forsenkning av hodet i bartre/løvtre
- For universell bruk i tre- og metallforbindelser på grunn av freselommer integrert i senkhodet
- Kan kombineres med 90° forsenket metall
Maksimal pålitelighet for skrueforbindelsen
- Asymmetrisk enkeltgjenget
- Via optimal matching av borespissen og gjengens geometri
- Glimrende feste i tre på grunn av den asymmetriske plasseringen av gjengeflankene
Forbindelse i rustfritt stål for treforbindelser i utendørs områder utsatt for værpåkjenninger
- Laget av austenittisk, ikke-magnetisk A4 syrefast stål
- Kan brukes i landlige eller urbane miljøer eller industriatmosfærer uten vesentlig eksponering overfor klorider eller SO2
- Med friksjonsbegrensende belegg for enkel innskruing
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastkapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med fiberkutter, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
ETA-11/0190-godkjent
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.
For tre-til-tre-forbindelser
Delgjengen starter umiddelbart nedenfor skaftet og gjør det mulig å trekke sammen tre-til-tre-forbindelser. Skruegjengen går helt inn i den nedre komponenten når den er skrudd inn.
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Skruer med delgjenger er perfekt for innfesting av tre mot tre For å sette sammen komponentene på best mulig måte, må komponentene som skal festes ikke være tykkere enn skaftets lengde
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- ASSY-skruer i syrefast stål kan brukes til å feste terrassebord og -gulv i harde tresorter. Forhåndsboring anbefales for tropisk trevirke med høy bulktetthet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.