Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ASSY®plus VG 4 konstruksjonsskrue m/sylinderhode helgjenget med borspiss og sylinderhode, ElZn
Helgjenget konstruksjonsskrue med sylinderhode. Godt egnet for montering, forsterkning og sammenføyninger av trekonstruksjoner etc. Elektrolytisk forsinket for bruk i mindre korrosive miljøer. Godkjent for bruk i klimaklasse 1 & 2.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer
- En større kontaktflate på bitset gir mer kraft
- Mer stabilitet, arbeid med én hånd, presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitset
- Mindre behov for å bytte bits, ett bits for mange skruediametere
- Kompatibel med det forrige AW-sporet
Forsterkninger av eksisterende trekonstruksjoner
- Liten hodediameter for diskret montering
- Lav splitteeffekt når skruehodet senker seg
Høyeste kraftoverføring i strekk- og trykkretningen
- Symmetrisk høyytelsesgjenge tilpasset forhåndsboreytelsen til borspissen
- For høybelastnings-/treforbindelser uavhengig av lastretningen
Kompakte skrueforbindelser og små tverrsnitt av materiale på grunn av effektiv borespiss
- Ekstremt korte, tillatte kantavstander, f.eks. 3 x d, noe som gjør at ASSY-skruer ∅ på 8 mm kan brukes med en bjelkebredde på 60 mm
- Forhåndsboring er unødvendig
- Treet splittes ikke og sprekker
- Lite run-off av lange skruer
Høy styrke og god bøyelighet
- Justert varmebehandling garanterer høy styrke og god bøyelighet
- Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Bruk Würth-programvaren for konstruksjonsvirke til å dimensjonere ASSY-skruer med minst 5 mm diameter
- Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass
- ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borespiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode
Godkjent i henhold til ETA-11/0190, for sammensatte tak i tre og betong ETA-13/0029
Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA11/0190) må overholdes.
For forbindelser med høy strekkfasthet eller komprimert uttrekksbelastning og utsatte tre-til-tre-forbindelser i trekonstruksjonsvirke
For bruk i bruksklasse 1 og 2 (fra diameter > 4 mm)
- Overflatebeskyttelse av høy kvalitet, sink, blåkromatisert kromium (VI)-fri 8 µm lagtykkelse
- Egner seg for bruk i bruksklasse 1 (inne) og fra diameter > 4 mm i bruksklasse 2 (våtområde eller tildekket utendørsområde) i henhold til EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Kravene i klassifisering T2/C2 er oppfylt i henhold til prEN 14592:2017 (D)
- ASSY-skruer er godkjente for kvasistatiske belastninger
- Et RW-bits må brukes for optimal bruk av skruen
- Ved tverrgående trykkforsterkninger må det settes inn en trykkfordelingsplate mellom underlaget og skruehodene for jevn lastoverføring. Skruehodet må være i flukt med trykkfordelingsplaten. Bruk helgjengede skruer med senkhode hvis mulig. Stålplatetykkelsen må være dimensjonert på en slik måte at det garanteres en jevn lastfordeling på skruene
- For forsterkning av trekomponenter i rett vinkel til fiberet under strekkbelastning, må minst 2 skruer brukes. Hvis skruedybden er minst 20 x d over eller under det sprekkutsatte området, der d er skruens ytre gjengediameter, kan bare én skrue brukes
- Helgjenget konstruksjonskrue med sylinderhode sikrer godt inngrep i monteringsunderlag og bygningsdel som skal fastmonteres Komponentene må forbindes med stor klemeffekt
- For lange skruer ordnet i en kryssform eller i en skrueblokk med liten kantklaring, anbefales det å bore pilothull eller bruke et innskruingshjelpemiddel for å unngå at skruene berører hverandre
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.