Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment av trinnspiralbor HSS SMART STEP Deepcut 3 stykker
Det flerfunksjonelle trinnboret med AlCrN-belegg og unik SMART STEP-teknologi for høy presisjon, fleksibel bruk i metallplater og nå også for tykkere arbeidsstykker av konvensjonelt stål med styrke på opptil 1300 N/mm², støpejern, aluminium, messing, bronse, pleksiglass, plast og tre. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Presise sirkulære hull
Ingen verktøybytte og kortere bearbeidingstider
- Eliminerer forboring med mindre spiralbor, nøyaktig tapping uten at boret glir ut fra midten
- Unngår ekstra avgrading, da den neste større trinndiameteren utfører denne funksjonen
- Kombinerer mange borediametere i ett enkelt verktøy
- Svært rask tapping og raskere boreprosess takket være fire høyytelsesblader og SMART STEP-teknologi
Fleksibel, smart bruk
- Nå også egnet for 10 mm sterk materialtykkelse (sammenlignet med konvensjonelle trinnbor, som er begrenset til 4 mm materialtykkelse på metallplater)
- For bruk i batteridrevne bormaskiner samt på håndholdte, søyle og stående bormaskiner.
- Sammenlignet med bruk av hullsag for elektro med magnetiske kjernebormaskiner, er det ingen problemer med vanskelig tilgjengelige steder (f.eks. på T-bjelker) eller problemer på grunn av utilstrekkelig klebeevne
Veldig komfortabel boring
- Boring med mindre belastning
- Problemfri bruk uten å hekte seg fast i arbeidsstykket
- Ingen metallplateforvrengning
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
- Redusert kraft utøves på verktøyet under boreprosessen
AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C
- Meget høy belegghardhet på 3000 HV
- Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)
Skaft med tre sider
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Kompakt og praktisk ORSY® med nyttige detaljer, for eksempel stablingsmulighet, optimalisert ledd og enkel åpning
- Sørg for at det er tilstrekkelig kjøling/smøring
- Sørg for at matingen er jevn
- Se hastighetstabellen
- Ikke skyv under kjerneboring – trinnboret vil automatisk trekke seg inn i metallet
- Vær oppmerksom på den totale lengden på trinnboret under boring
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.