Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trippelmunnstykke
Robust, slitesterkt og smussresistent munnstykke for høytrykksspylere.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel bytting av stråle for alle typer rengjøring
Smal stråle med høyt trykk (0°), bred stråle med høyt trykk (25°) og bred stråle med lavt trykk (40°)
Når du bruker den integrerte støvsugerslangen, brukes den brede lavtrykksstrålen til å påføre rengjøringsmiddelet og suge det opp igjen.
Slik bruker du rengjøringsmidler sammen med maskinen:
- Trekk ut slangen til rengjøringsmiddelet.
- Legg slangen til rengjøringsmiddelet i en beholder med ønsket rengjøringsmiddel.
- Still inn trippeldysen til «CHEM».
- Still inn doseringsventilen for rengjøringsmiddel til ønsket konsentrasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.