Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Muttertrekker DSS 1" Premium Power
Muttertrekker DSS 1" Premium Power - 1
Muttertrekker DSS 1" Premium Power - 2
Muttertrekker DSS 1" Premium Power - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Muttertrekker DSS 1" Premium Power

Enestående effekt-til-vekt-forhold: Opptil 2712 Nm dreiemoment ved en vekt på bare 8,1 kg.
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
Styring av eksosluft bort fra arbeidsområdet


Forhindrer at støv og skitt fra felgen røres opp



Pålitelige maksimum ytelsesverdier og lang levetid


Høykvalitets dobbel slagmekanisme og sylinder med balansert 6-skivers motor



God håndtering med sklisikkert håndtak, optimal kontroll og lavt støynivå


Veldig ergonomisk, mykt grep med følsom avtrekker og integrert lyddemper



Optimal og brukervennlig justering til alle bruksområder, når som helst


3-trinns effektinnstilling for rotering både med og mot klokken

Merknad
  • Maksimum anbefalt skruediameter: M38.

  • Slagskrujern er ikke momentskrutrekkere. Forbindelser som krever et spesifikt dreiemoment, må kontrolleres med en momentmåleenhet etter at de er strammet med slagskrujernet.

  • Når slagskrutrekkeren brukes regelmessig (f.eks. for vedlikehold av dekk), må litt olje tilføyes gjennom luftinntaket hver dag, og ca. 2 press med smørefett må tilføres hver måned via smørenippelen.

  • Nippel ikke inkludert i leveringen