Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftbor DBM 13-RL
Praktisk bormaskin med hurtigborechuck. Høyre/venstre-veksling med 13 mm borchuck.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompositthus
Håndtaket avkjøles ikke under arbeid.
Lett, kompakt design, lav vibrasjon.
Uanstrengt, praktisk arbeid.
Integrert lyddemper.
Lavere støynivåer.
Presisjonsplanetgir
For maksimum kraftoverføring og lang levetid.
Chuck av høy kvalitet
Rask borchuck med høy klemkraft.
Leveringsomfang:
1 x ekstra håndtak inkludert
Ved regelmessig bruk skal maskinen oljes lett via trykklufttilførselen hver dag. Vi anbefaler bruk av oljetåkesmøring.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.