Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pneumatisk muttertrekker DSS 3/4" SUPERIOR
Pneumatisk muttertrekker med to hammere med maksimalt moment på 1700 Nm. For skruer og bolter opptil M27
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Optimal til å demontere dekk på tunge kjøretøyer
- Lett og kompakt
- Driftsmomentet er enkelt å stille inn
- Ergonomisk design og balansert vekt
- Lavere vibrasjon
- Rask innstilling av rotasjonsretning
- Enestående effekt/vekt-forhold
Påfør et par dråper olje i luftinntaket før du bruker verktøyet første gang. Gjenta flere ganger hver måned. Ved hyppig arbeid (daglig bruk) anbefales det å smøre verktøyet hver dag. Levetiden til verktøyet vil bli vesentlig lengre.
Muttertrekkere har ikke momentinnstilling. Koblinger som krever spesifikt tiltrekkingsmoment må kontrolleres med momentutstyr etter stramming.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.