Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spikerpistol Coil WCN90 Power

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spikerpistol Coil WCN90 Power
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
Lett og kraftig spikermaskin for coilspiker 15/16°. Kun 3kg!



  • Bruksområde: Panel, lekter, plater, bindingsverk, undertak o.l.

  • For coilspiker med 15°/16° vinkel

  • 45-90mm spiker

  • Lett og kraftig

  • Justerbar innslagsdybde

  • Flere spiker pr lading i forhold til stavspiker

  • Leveres med 320-nippel


Egenskaper:


  • Vekt: 3 kg

  • Dimmensjoner i mm: 364(H) x 130(B) x 311(L)

  • Spikertype: Wire båndet

  • Tråddimensjon mm: 2,5-3,7

  • Spikerlengde mm: 45-90

  • Magasinkapasitet: 200-300 spiker

  • Vinkel: 15/16°

  • Lydnivå: LWA, 1s,105dB. LpA, 1s, d 109dB (EN12549+A1:2008)

  • Vibrasjon: 3,68 m/s2

  • 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)

  • 310-nippel art.nr. 0699 500 614