Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet fettpresse
Inkluderer slange og firebakkers smøremunnstykke
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan fylles med pumpe, 400 g patron med bulkfett
- Reversibelt pumpestempel: Selv ved overbelastning av pumpa ved rundt halvt pumpeslag vil ikke fettet kunne trenge ut bak pumpestempelet og ut ved håndtaket
- Smøremunnstykke kan settes riktig på plass på smørenippelen med bare en hånd
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.