Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
«Maximus 2000» trykkluftdrevet fjærbeinpresse, for mange slags kjøretøy fra passasjerbiler til SUV-er Universal, 4 deler
Stasjonær fjærkompressor for spiralfjærer på personbiler/SUV-er.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4433773.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Helhetlig beskyttelseskonsept omfatter pneumatikksylinder, fotpedal, sikkerhetsbur, støtdemperfallsikring og fot og garanterer dermed suveren sikkerhet for brukeren
- Til stasjonen medfølger en liten og en stor spennbakke og skrustikkekjeft. Dette dekker vel 90 % av alle spiralfjærer på dagens biler. Andre bakker fås som tilleggsutstyr
- Raskere bakkeskift uten verktøy - bakkene har plastbelegg
- Stort bevegelsesområde fra 20 mm opptil en maksimal åpningsbredde på 330 mm.
- Beskyttelsesburet er utstyrt med perforerte paneler på sidene og gjennomsiktige, kraftige polykarbonatpaneler foran. Dette gir svært god beskyttelse ved feilbetjening eller utilsiktet materialsplintring.
- De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. De kan beveges opp og ned og vinkles og fikseres, noe som gjør at de tilpasser seg optimalt til alle fjærformer
- Praktisk fallsikring for støtdemper holder støtdemperen på plass under monteringen
- Ved hjelp av håndtakene oppe og de valgfrie transporthjulene (1952003604) kan utstyret enkelt flyttes.
- CE-godkjenning dokumenter at pressa er i overensstemmelse med 2006/42/EF (maskindirektivet)
Leveringsomfang
- Grunnleggende enhet, 2000 kg / 20 000 N
- Liten spennbakke, diameter 78–130 mm
- Stor spennbakke, diameter 105–185 mm
- Skrustikkekjeft for støtdemperrør, diameter 40–60 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.