Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Hurtigkoblinger i plast
Hurtigkoblinger i plast - 1
Hurtigkoblinger i plast - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Hurtigkoblinger i plast

Trykkluftkobling, rett, plast

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • Driftstemperatur: -20°C til +80°C

  • Tillatt driftstrykk maks. 20 bar
Merknad

Over en bestemt lengde, "vibrerer" rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør skal derfor festes på huset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.