Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gassregulator Fixicontrol HT Gassregulator Fixicontrol HT
For sveising , skjæring, varming og lodding
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Regulatoren har håndtilkobling og er derforsværtvelegnet til smått utstyr som ofte skal transporteres
- Fixicontrol HT er produserti henhold til EN ISO 2503 ogoppfyller dermed alle krav til sikkerhet og funksjon som brukerenhar til en flaskeregulator for industrigasser.
- Fixicontrol HT finnes for acetylen og oksygen. Den har lettavleste manometre med gummibeskyttelse. En skrue for justering av trykket gjør regulatoren enkel å jobbe med.
- Leveres med manometerbeskyttelse, slangesokkel for gasslangeØ 5,0mm, koblingsmutter og 3 stk. O-ringer.
Gassregulator for sveising , skjæring, varming og lodding
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.