Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gassregulator Pro Gassregulator Pro
Gassregulatorer for nitrogen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- stabilitet, stor kapasitet og lang levetid
- På grunn av en unik konstruksjon holder regulatoren
- et meget konstant reguleringstrykk. Ved reduksjon i
- flasketrykket holder utløpstrykket fra regulatoren seg stabilt
- Pro-regulatorene er produsert for et stort antall
- industrigasser og for ulike trykkområder. Regulatorene
- gir en ekstra høy kapasitet sammenlignet med andre
- flaskeregulatorer. Utløpet leveres med 6,3 mm slangesokkel
- Den kraftige konstruksjonen kombinert med en nøyaktig
- kvalitetskontroll i produksjonen gir en stabil drift og lang
- levetid. Regulatorene er produsert i henhold til NS-EN
- 2503 for sikker bruk av komprimerte gasser. Pro serien
- er beregnet på industriell bruk. Den er også velegnet for
- offshore.
Gassregulatorer for nitrogen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.