Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gassregulator smoothflo Gassregulator smoothflo
Stabil, sikker, robust
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- SMOOTHFLO® inneholder unike verdenspatenter når det gjedler både teknikk, design og sikkerhet.
- Den er dessuten den mest brukervennlige regulatoren på markedet. Den er produsert og sertifisert i henhold til NS, EN ISO 2503 og TUV godkjent.
- SMOOTHFLO® gir brukeren et meget jevnt og stabilt trykk og gasstrøm uansett flasketrykk. Dessuten et meget høyt sikkerhetsnivå.
- Fordeler
- Patentert regulatorteknikk, som gir et eksakt trykk uansett flasketrykk.
- SMOOTHFLO® inneholder en ny type av innkapslet ventil, som kan sammenlignes med et stempel og som erstatter den gamle membranteknikken.
- Den nye konstruksjonen gjør at regulatoren har bedre ytelse og er sikrere enn tradisjonelle industriregulatorer.
- En ny type patentert og manipuleringssikker sikkerhetsventil som er innbygd i regulatoren.
- Regulatoren går fra minimum til maksimum trykk på kun tre omdreininger.
- Rørbruddsventil på innløpet. Dersom flasken velter med åpen flaskeventil, så brekker innløpsrøret på regulatoren og gasstrømmen stenges på en sikker og kontrollert måte.
- Beskyttende innkapsling av regulatorhus som er sikker mot støv, vann og støt og som beskytter manometerne.
- Regulatorhuset innenfor beskyttelsen er produsert i støpt materiale.
- Godkjent og oksygentestet i henhold til Apragaz utbrenningstest AS 4267.
- 5 års garanti.
Argon, Actylen og Oxygen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.