Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkregulator KOSAN 0,5–2 bar PV

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkregulator KOSAN 0,5–2 bar PV

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
LPG-utstyr i samsvar med varmarbeidsinstruksjonene inkluderer alltid en reduksjonsventil og en slangebruddsventil. Trykkregulatorene sørger for at trykket er riktig ved alle oppgaver uavhengig av temperatur. Slangebruddsventilen stopper automatisk gassen fra å strømme hvis slangen er skadet eller løsnet fra kontakten. DIN-DVGW-testet.



Regulator for hobbybruk og små reparasjoner**



Ikke for griller eller lavtrykksenheter



** Når Slangebruddsventil 0984 87 legges til denne trykkregulatoren, oppfyller enheten sikkerhetstiltakene som kreves av forsikringsselskaper