Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Reduksjonsventil for blandingsgass
Trykk-/lekkasjetest
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Justeringsområde: 0-27 bar
- Kan brukes sammen med en trykktesteventil og slangepakke I eller II for å utføre trykk-/lekkasjetest på lukkede klimaanlegg i kjøretøyer som en del av service på klimaanlegg
- Bruk elektronisk gassdetektor (art. nr. 071553 260)
- En praktisk måte å teste trykk og oppdage lekkasjer i klimaanlegg i biler
- For kontrollert og sikker prøvetaking fra N2H2 (95/5 formgass) stålsylindere (10 kg med DIN-kobling)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.