Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
SMART STEP EU+ HSS-spiralbor DIN 338 HSS DIN 338 SMART STEP EU+
Det originale SMART STEP-spiralboret med patentanmeldt, trinnvis borespissgeometri med ekstremt ujevn gjengestigning (fra diametre på 2,5 mm) for enda raskere og mer komfortabel boring med uovertruffen presisjon og levetid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ekstremt ujevn stigning (EU+)
- Opptil 50 % lengre levetid
- Betydelig mer komfortabel boring med mindre vibrasjon, enda mindre kraftbehov og perfekt verktøystyring (opptil 60 % mindre dreiemoment)
- Opptil 20 % lavere energiforbruk
- Opptil 15 % raskere borefremdrift
Nøyaktige runde hull i et bredt spekter av materialer, inkludert tre, plast og akryl, uten riving eller splintring
komfortabel boring
- Presis punktboring uten utglidning
- Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull
- Skråboring er mulig
- Ingen risting eller hakking, ikke engang i tynne materialer
- Hullutgang uten grader
Betydelig raskere boring med mindre anstrengelse sammenlignet med konvensjonelle HSS-spiralbor
til boring av hull til blindnagler og bolter
Det første spiralboret som gir mulighet for presis, håndholdt boring opptil diametre på 20 mm uten forboring, og til og med gir mulighet for presise hull opp til diametre på 26,5 mm uten forboring når det brukes i en søylebormaskin
- Skaft redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm bordiameter til bruk i alle standard chucker med 3 kjever
Tange med tre flater (fra dia. 4 mm)
- Ingen spinning i chucken: raskere, mer behagelig å arbeide med.
- Optimal kraftoverføring
- Beskytter chucken mot skader.
- Enkelt å løsne og stramme chucken
Tilgjengelig eksklusivt fra WÜRTH
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
- Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Trinnene på den innovative punktgeometrien borer gradvis for å oppnå den nødvendige diameteren. For å oppnå dette brytes sponet ned i små individuelle sponbiter med flere store skjærekanter, noe som gir optimal sponfjerning. Resultatet er svært presise hull
- Bruken av flere skjærekanter samtidig gir veldig enkel og raskt boring, og lang levetid.
- for bruk i batteridriller samt på håndholdte bormaskiner og søyleboremaskiner
- Til bruk i stål opp til 1000 N/mm², støpejern, aluminium, kobber, messing, bronse, hardt og mykt tre, plast (f.eks. akrylglass, HPL, filmtrykkplater) og komposittmaterialer (f.eks. plastprofiler med stålkjerne)
- Høy borehullkvalitet og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiraltrebor.
- t for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler) og for boring på runde og skrånende overflater, som f.eks. rør.
- for høy presisjon, enkel og raskt boring i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).
- Ideell for store borehullsdiametre
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.