Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bunnskuff med panel
Spar plass ved å stue bort verktøy og forbruksmateriell under lasteoverflaten.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Effektiv plassutnyttelse
- Skuffen kan trekkes ut opptil 100 %
- Lastekapasitet hver skuff: 70 kg
- Lavt tyngdepunkt for nøytrale kjøreegenskaper
- Skilleplater for tydelig skuffeinndeling, tilgjengelig som tilbehør
- Kombinasjon av aluminium og høyfast stål
- Inkludert sklisikker matte
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.