Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Voksbehandling av understell
Voksbasert understellsmasse som inneholder løsemidler, kan ikke overlakkeres
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Permanent elastisk med selvjevnende effekt
- Kompatibel med lakk, gummi og PVC
- Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser
- Svært høyt tørrstoffinnhold
- VOC-redusert
- Støvtørr etter 48 timer.
- Dekkevne: 876 g/1000 ml ved 200 µm 0,28 liter/m2
- Fri for GHS-piktogrammer
Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Ikke spray på fuger, motorer, drivverk og bremsesystemer.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
For å forsterke og behandle alle understellmasser på gummiharpiks-, bitumen- og voksbasis. Svært godt egnet på ubehandlede metalloverflater.
Rist boksen godt før bruk. Overflaten må være tørr og fri for rust, smuss og fett. Optimal sprayavstand på 30 cm. Bruk tynt lag. Driftstrykk: 6 bar
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.