Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP® Thermo ND Plus
Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/5Jv09pslunQ

Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP<SUP>®</SUP> Thermo ND Plus - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kombinert undertak og vindsperre - WÜTOP® Thermo ND Plus

Robust undertaksduk i polyester

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
WÜTOP Thermo ND Plus er et svært dampåpent polyesterbasert kombinert undertak og vindsperre. Kan legges direkte på isolasjon eller taktro under alle underluftede tekkinger på skråtak.



Integrert perforeringssikring i henhold til ETA-17/0206


Forhøyet selvtetting rundt perforeringspunkter på trykkfaste overflater (testet på Fraunhofer-instituttet for byggefysikk).



Teknologi


Polyesterfleece med spesialbelegg



Sikkerhet


Polyester er et svært værbestandig materiale som gir suveren motstandsdyktighet mot UV-stråler og temperaturer på opptil 120°C. Polyesterbelegget er sklisikret og gir godt hold på innfestningspunktene.



Sparer tid og penger


Integrerte klebestrimler gjør installasjonen rask, enkel og sikker.



Spesialversjon for skifer


Egnet som undertak under krevende tekkinger som skifer, teknisk tegl, flat takstein og tretak.

Europeisk teknisk vurdering ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Oppfyller kravene i produktdatabladet fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A



Perforeringssikker i henhold til ETA-17/0206


Produktet er klassifisert som perforeringssikkert (spikerbestandig) og motstandsdyktig mot regn i henhold til testsertifikatet fra det tekniske universitetet i Berlin og testrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer-instituttet for byggefysikk (begge basert på DIN EN 13111, 2001-08). Merk: Begge systemene ble testet for testrapport P-6-186-2015 (uten spikertetningsbånd) og P-6-187/2015 (med spikertetningsbånd). Wütop Thermo ND Plus viste tilstrekkelig motstand mot spikerpunktering. Bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE anbefales alltid, men stedlig og faglig vurdering må gjøres. Følgende byggerelaterte betingelser må oppfylles:


  • Fest krysslekter med spiker på min. 3,1 x 90 mm

  • Installer tørre sløyfer (<20M%)

  • Unngå eksponerte stifter på dukens overflate; alternativt kan disse stiftepunktene tettes med et egnet forseglings-/tettebånd eller tape

  • Merk! Stedlig og faglig vurdering av behov for bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE skal alltid gjøres
Merknad

Les monteringsanvisningene for dette produktet.

Europeisk teknisk vurdering ETA-17/0206



UDB-A/USB-A


Oppfyller kravene i produktdatabladet fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A



Perforeringssikker i henhold til ETA-17/0206


Produktet er klassifisert som perforeringssikkert (spikerbestandig) og motstandsdyktig mot regn i henhold til testsertifikatet fra det tekniske universitetet i Berlin og testrapport nr. P-06-186-2015 og P-06-187-2015 fra Fraunhofer-instituttet for byggefysikk (begge basert på DIN EN 13111, 2001-08). Merk: Begge systemene ble testet for testrapport P-6-186-2015 (uten spikertetningsbånd) og P-6-187/2015 (med spikertetningsbånd). Wütop Thermo ND Plus viste tilstrekkelig motstand mot spikerpunktering. Bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE anbefales alltid, men stedlig og faglig vurdering må gjøres. Følgende byggerelaterte betingelser må oppfylles:


  • Fest krysslekter med spiker på min. 3,1 x 90 mm

  • Installer tørre sløyfer (<20M%)

  • Unngå eksponerte stifter på dukens overflate; alternativt kan disse stiftepunktene tettes med et egnet forseglings-/tettebånd eller tape

  • Merk! Stedlig og faglig vurdering av behov for bruk av spikertettingsbånd Eurasol PE skal alltid gjøres
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)