Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Strammeanordning for undertak Hurtigmontering
Tidsbesparende strammeanordning for undertak
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tids-- og kostnadsbesparende
- Rask og enkel installasjon uten bruk av verktøy
- Plassering av undertaksstrammeren er sekundært ettersom bare 25 mm hviler på lekten.
Hindrer blafrelyd og slitasje
- Når undertaket ikke blafrer hindrer dette unødvendig slitasje og støy ved sterke vindforhold
Vær- og UV-bestandig
- Tettheten på min. 25 kg/m3 sørger for at blokken ikke absorberer vann
- Sterk PE-skumplast
Forventet levetid
- 30 år
Leveres i 6 praktiske plater med 34 blokker hver.
Monteres ved å trykke en blokk ut av platen og plassere den under lekten. Blokken skyves deretter ut på siden inntil undertaket er stramt. Det anbefales å plassere blokker på hver annen lekt, eller minst én blokk per m².
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.