Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lasermottaker Universal LRU 22
Universell mottaker for røde og grønne roterende lasernivåer og linjelasere, med mm-indikator
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Komfortabel og enkel jobbing
mm-indikator på displayet
- Egnet for roterende lasernivåer og linjelasere med røde og grønne laserlinjer
Ikke nødvendig med komplisert forhåndsinnstilling
- Maksimal lesekvalitet takket være LCD og valgbar LED-skjerm.
- Praktisk å bruke mens du arbeider, da mottakeren kan leses fra foran og bak.
- Lang rekkevidde, opptil 500 m
- Justerbart akustisk signal
- Beskyttelsesklasse IP 67 (vanntett og støvtett)
- To kraftige magneter på toppen for montering på metalloverflater.
- Med indikator for batterinivå
- Målestangholder og batteri inkludert i leveransen
For planeringsarbeid innendørs og utendørs
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.