Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hullromsplugg Zebra Shark® uten krave (PE)
Hulromsplugg for lette- og mellomtunge innfestninger i bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Vær-, råte- og aldringsbestandig
- Termisk stabil fra -40 °C til +100°C
- Farge: Rød
- Ferdige gjenger betyr lavt innsettingsmoment for WÜPOFAST-skruen
- Lengdeveis låsekanter forhindrer rotasjon
- Det er mulig å bruke én skruediameter, uavhengig av bruksområde
- Ekspanderende segmenter knyttes sammen eller foldes ut for positiv låsing i perforert murstein / hulvegger
- Ferdige gjenger i hodet
- Treveis inndeling av forankring via positiv låsing eller friksjonslåsing
- Vingene fungerer som en rotasjonsstopp i hele eller hule murblokker
- For montering anbefaler vi pluggskrue ASSY-D
- Kan brukes med maksimum skruediameter i hele eller hule murblokker for å sikre en sterk forbindelse
- I gipsplater, bygningsplater, trepaneler osv.
- For bruk med settskruer, kroker, ringbolter, WÜPOFAST-skruer, ECOFAST-skruer, treskruer (f.eks. ASSY-D)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.