Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Universale drivakselmansjetter lang type
Universale drivakselmansjetter lang type - 1
Universale drivakselmansjetter lang type - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Universale drivakselmansjetter lang type

Reparasjonstid redusert med opptil 50 %

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Montering uten demontering av kardangledd og akselledd



Resistent mot olje og fett



Lave lagerkostnader



Inkludert i leveringen:


  • 1 stk universalmansjett

  • 1 universalslangeklemme, 7,0 x 178 mm

  • 1 universalslangeklemme, 7,0 x 368 mm

  • 1 tube lagerfett for høy temperatur