Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ORSY sortimentskoffert Shark® Twist - Limted Edition
To-komponent universalplugg Shark® Twist i sortimentskoffert med diameter fra 6 - 14 mm. For lette- og mellomtunge innfestinger i betong, tegl, lettklinker og bygningsplater som sponplater, kryssfiner, OSB og gipsplater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Shark Twists innovative og unike bruksegenskaper og design ble den tildelt ''Red Dot Design''for 2023. Product Design 2023». Vi feirer dette med ORSY-sortiment koffert som inneholder 450 plugger av Shark Twist som kun er produsert i et begrenset opplag i fargene hvitt og antrasitt.
I systemkoffert 4.4.1.
Ett anker. Åtte knuter: Den nyutviklede pluggen kombinerer ytelse, bruksegenskaper, rask og enkel montering for mange ulike applikasjoner.
Rask og effektiv montasje
- Enkel: Dyttes enkelt på plass uten bruk av hammer eller montasjeverktøy
- Rask: Rask og enkel plassering av skruen.
- Allsidig: For treskruer og metriske skruer
- Fleksibel: Hver plugg kan kombineres med skruer med ulike diameter
Høy sikkerhet
- Nyskapende: 8 knuter for stor kontaktflate
- Testet: Testet, høye kapasiteter
- Optimalisert: Lavt innskruingsmoment og høy sikkerhet mot overtrekking.
- Ingen rotasjon av pluggen i borehullet
- Sertifisert: Sertifisert: Europeisk teknisk godkejnning for montering av ikke-bærende bygninsgdeler i kombinasjon med ASSY D.
EKSTRA: Shark Twist kan kombineres sammen med metriske skruer. Godt egnet for skruer med metriske gjenger eller gjengestenger for oppgeng av feks tekniske installsjoner.
Ikke tilgjengelig som tom koffert.
- Universalplugg
- Kan brukes i betong, lettklinker, tegl og ulike type bygningsplater som spon, OSB, kryssfiner og gipsplater etc.
- God tegnet for montering av lette til mellomtunge innfestinger som feks. gardinskinner, bokhyller, kjøkken- og garderobeskap, servanter, hånbryter og stikkontakter, varmeovner etc.
- For å feste komponenter i kombinasjon med treskruer.
- EKSTRA: TShark Twist kan kombineres sammen med metriske skruer. Godt egnet for skruer med metriske gjenger eller gjengestenger for oppgeng av feks tekniske installsjoner.
- Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en rustfri eller syrefast skrue
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.