Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 1
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 2
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 3
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 4
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 5
Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kråkefotskiftenøkkelsett universalt 2 deler

Ekstremt allsidig skiftenøkkel for å løsne på vanskelig tilgjengelige eller slitte sekskant-/tolvkantskrueforbindelser

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Spesielt egnet for vanskelig tilgjengelige steder takket være den bevegelige klemmedelen, som er selvlåsende i rotasjonsretningen

  • Tilstrekkelig hold selv på veldig avrundede sekskanthoder

  • Spesielt slitesterk takket være høykvalitets, støpt CrV-materiale

  • Kan brukes med forlengelser, skraller, T-håndtak eller glidehåndtak


Leveringsomfang:


  • 1 lite klemmehode AF 8–17 mm (5/16–11/16 tommer), drev 3/8 tommer, lengde 80 mm

  • 1 stort klemmehode AF 14–32 mm (9/16–1 1/4 tommer), drev 1/2 tommer, lengde 120 mm