Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Universalverktøysett i koffert 19 deler
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 1
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 2
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 3
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 4
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 5
Universalverktøysett i koffert 19 deler - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Universalverktøysett i koffert 19 deler

Sett utstyrt med alle trykkhylser og trykkstykker for pressing og mating av styreknute, leddbolt og lydløse lagre

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Leveringsomfang:


  • 1x bro med gjenger

  • 1x bro uten gjenger

  • 2 x støttearmer, 500 mm

  • 4x vinkelnøkkelskruer M22 x 2,5

  • 1x hver av trykkrør, diameter 80/90 x 130 mm, diameter 80/90 x 42 mm

  • 1x hver av trykkhylse, diameter 65 x 145 mm, diameter 65 x 42 mm

  • 1 adapterplate (trinngjenger) for montering av trykkhylser

  • 1x trykket del, diameter 65 x 65 mm

  • 1x hver av trykkstang, diameter 31 x 250 mm, diameter 31 x 140 mm

  • 1 slagadapter

  • 1 koffert

  • 1x innsats for forming av hardt skum, 2 stykker
Merknad

Leveransen er uten en pneumatisk hydraulikkpumpe og uten et hydraulisk sylindersett