Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøysett for parkeringssensor, BMW 7 deler
Verktøysett for parkeringssensor, BMW 7 deler - 1
Verktøysett for parkeringssensor, BMW 7 deler - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøysett for parkeringssensor, BMW 7 deler

Muliggjør profesjonell montering av parkeringssensorer ved skifting av støtfanger som leveres uten prefabrikerte hull.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Leveres med sentreringsdor, som er nødvendig for å plassere sensorholderen nøyaktig midt i hullet, og deretter tillate liming.

  • Hullstansene av høy kvalitet sørger for nøyaktige arbeidsresultater og gir rene hullkanter uten burr. Dette sikrer at det opprinnelige utseendet opprettholdes etter reparasjonen.


Leveringsomfang:


  • 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 18,0 mm

  • 1 x hullstans/sentreringsstiftsett, 2 deler, diameter 32,0 mm

  • 1 x hullstans, diameter 32,5 mm (leveres uten sentreringsstift på grunn av skrå monteringsposisjon for sensoren)

  • 1 stk. hullstanserdrev, 3/8 tommer, med kulelager

  • 1 x bor, diameter 10 mm