- VdS-godkjent for bruk til konstruksjon av fastmonterte brannslukningssystemer.
- Med sekskantskrue DIN933/8.8, enden av skruen har en ringfreser
- Med reduserte mål for elektrisk installasjon
Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Bjelkeklemmer kan alltid sikres med en festetapp. For sprinklersystemer er de gjeldende VdS-kravene at bjelkeklemme må festes hvis det monterte røret har en diameter som er større enn DN 65 mm.
For monteringsrør, sprinklersystemer og ventilasjonskanaler på T-bjelker, U-profiler og vinkelprofiler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.