Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
VARIFIX® bjelkeklemme, standard Innvendige gjenger
VARIFIX<SUP>®</SUP> bjelkeklemme, standard Innvendige gjenger - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> bjelkeklemme, standard Innvendige gjenger - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VARIFIX® bjelkeklemme, standard Innvendige gjenger

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • VdS-godkjent for bruk til konstruksjon av fastmonterte brannslukningssystemer

  • FM-godkjenning (unntatt M8)

  • Med sekskantskrue DIN933/8.8, enden av skruen har en ringfreser





Våre Cradle to Cradle Certified produkter
er ressursbesparende og miljøvennlige.
Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus er å spare ressurser, f, eks
ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Merknad

Bjelkeklemmer kan alltid sikres med en festetapp. For sprinklersystemer er de gjeldende VdS-kravene at bjelkeklemme må festes hvis det monterte røret har en diameter som er større enn DN 65 mm.