Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
1000V VDE avbiter DIN ISO 5749 IEC 60900
For kutting av harde og myke ledninger og kabler, også på vanskelig tilgjengelige steder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For arbeid på spenningsførende deler med opptil 1000 volt (AC) og opptil 1500 volt (DC) må du overholde alle foreskrevne sikkerhetsregler
- Enkel og ren kutting takket være freset presisjonsskjær
- Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og presise klippeoverflater
- Smal hodeform for optimal tilgjengelighet
- Ergonomisk og sklisikkert tokomponents komforthåndtak med bred VDE-krage for trygt arbeid
- Avbiter: Induksjonsherdede presisjonsskjær
- Overflate: Helslipt og forkrommet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.